Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRX2 Dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél - 5 db-os csomag | AD6ZEL

APPROVED VENDOR 4CRX2 dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD6ZEL Típus: 4CRX2
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
€18.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog
Mélység1.593
befejezCsiszolt
Horog magasság1-3 / 8 "
Hook TypeTerhelés Névleges
Anyag304 Stainless Steel
Teljes hossz1.593
Menet hossza4 / 5 "
Menetméret4 / 5 "
típusTerhelés Névleges
Működési terheléshatár26 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8302500000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTeljes hosszMenet hosszaMenetméretMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRW9 Dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél - 10 db-os csomag | AD6ZEJ 4CRW913 / 16 "13 / 16 "2 / 5 "2 / 5 "6 font€15.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRX1 dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél - 10 db-os csomag | AD6ZEK 4CRX11.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "15 font€27.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRX3 Dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél - 10 db-os csomag | AD6ZEM 4CRX321 / 32 "21 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 font.€13.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRX4 dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél - 10 db-os csomag | AD6ZEN 4CRX429 / 32 "29 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 font.€15.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRX5 dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél - 10 db-os csomag | AD6ZEP 4CRX51.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "11 font.€21.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRX6 Dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél - 5 db-os csomag | AD6ZEQ 4CRX61.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 font.€19.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRX7 dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél - 10 db-os csomag | AD6ZER 4CRX755 / 64 "55 / 64 "2 / 5 "2 / 5 "6 font€13.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRX2 dróthorgos terhelés, 304 rozsdamentes acél – 5 db-os csomag
€18.71 /Mértékegység