Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRR8 konzol 304 rozsdamentes acél 9-25/64 hüvelyk hosszúság | AD6ZCV

APPROVED VENDOR 4CRR8 konzol 304 rozsdamentes acél 9-25/64 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD6ZCV Modell: 4CRR8
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
€114.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárójel
Hosszabbított15 "
befejezSzatén
Magasság11 27 / 32 "
Hossz9 25 / 64 "
Terhelhetőség77 font
Anyag304 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8302500000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Nyitási szög (fok) (90)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszabbítottMagasságHosszTerhelhetőségÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRR5 konzol 304 rozsdamentes acél 3-15/16 hüvelyk hosszúság | AD6ZCR 4CRR57"4 23 / 32 "3 15 / 16 "44 font€38.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRR6 konzol 304 rozsdamentes acél 5-27/32 hüvelyk hosszúság | AD6ZCT 4CRR69.5 "7 7 / 64 "5 27 / 32 "55 font€58.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRR7 konzol 304 rozsdamentes acél 7-27/32 hüvelyk hosszúság | AD6ZCU 4CRR712 "9 29 / 64 "7 27 / 32 "61 font€95.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRR9 konzol 304 rozsdamentes acél 12-33/64 hüvelyk hosszúság | AD6ZCW 4CRR919 "14.88 "12 33 / 64 "143 font€229.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRT2 konzol 304 rozsdamentes acél 2-23/32 hüvelyk hosszúság | AD6ZCX 4CRT212 "3 25 / 64 "2 23 / 32 "33 font€31.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRR8 konzol 304 rozsdamentes acél 9-25/64 hüvelyk hosszúság
€114.01 /Mértékegység