Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CFV4 nyomásmérő folyadékkal töltött 3-1/2 In | AD6XLC

APPROVED VENDOR 4CFV4 nyomásmérő folyadékkal töltött 3-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6XLC Modell: 4CFV4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€95.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság+/- 3-2-3%
A tok színeEzüst
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeVissza
Csatlakozás mérete1 / 4 "NPT
Dial Méret3.5 "
TöltöttGlicerin
A nyomtáv típusaFolyadék töltve
Lens AnyagAkril
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 140 fokig F
Választék0 - 200 psi, 0 - 1400 kPa
Gyűrű anyagaKrimpelt rozsdamentes acél
A legkisebb érettségi5 psi
Aljzat anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9026208000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLens AnyagPontosságA tok színeÜzemi hőm. HatótávolságVálasztékGyűrű anyagaA legkisebb érettségiAljzat anyagaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11A485 nyomásmérő eljárás 4-1/2 in | AA2TMN 11A485Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 140 fokig F0-30 psi-0.2 psiSárgaréz€258.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11A486 nyomásmérő eljárás 4-1/2 In | AA2TMP 11A486Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 140 fokig F0-60 psi-0.5 psiSárgaréz€22.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11A491 nyomásmérő eljárás 4-1/2 In | AA2TMV 11A491Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 140 fokig F0-600 psi-5 psiSárgaréz€21.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11A495 nyomásmérő eljárás 4-1/2 in | AA2TMZ 11A495Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 140 fokig F0-400 psi-5 psiSárgaréz€41.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11A497 Nyomásmérő eljárás 4-1/2 In | AA2TNB 11A497Polikarbonát+ /-0.5%Fekete-40 foktól 140 fokig F0-60 psi-0.5 psiSárgaréz€276.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11A521 Nyomásmérő eljárás 6 hüvelyk 0-600psi | AA2TPB 11A521Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 200 fokig F0-600 psi-5 psiSárgaréz€356.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11A524 Nyomásmérő eljárás 4-1/2 In | AA2TPE 11A524Üveg+ /-0.5%Ezüst-40 foktól 140 fokig F30 "Hg Vac 100 Psi-ig-1 "Hg, 0.5 psiSárgaréz€233.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFV4 nyomásmérő folyadékkal töltött 3-1/2 hüvelyk
€95.76 /Mértékegység