Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CAN4 karima anya acél 5/16-24, 100PK | AD6WQN

APPROVED VENDOR 4CAN4 Karima záróanya acél 5/16-24, 100PK

Raktáron
Tétel: AD6WQN Modell: 4CAN4
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
€22.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogazott karima záróanya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezHorganyzott
Karima Dia.21 / 32 "
Karima vastagsága0.04 "
Fokozat2
Magasság9 / 32 "
AnyagAcél
Anya típusaFogazott peremes anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusFogmosóval
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAN4 Karima záróanya acél 5/16-24, 100PK
€22.24 /csomag