Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CAK1 Rögzítőanya fogmosó 5/16-18, 100PK | AD6WPR

APPROVED VENDOR 4CAK1 záróanyás fogmosó 5/16-18, 100PK

Raktáron
Tétel: AD6WPR Modell: 4CAK1
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
€30.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezHorganyzott
Karima Dia.37 / 64 "
Fokozat2
Magasság21 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaFogmosó záranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusFogmosóval
Alátét OD37 / 64 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK1 záróanyás fogmosó 5/16-18, 100PK
€30.90 /csomag