Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CAJ8 Rögzítőanya fogmosó 3/8-24, 20PK | AD6WPP

APPROVED VENDOR 4CAJ8 Záróanyás fogmosó 3/8-24, 20PK

Raktáron
Tétel: AD6WPP Modell: 4CAJ8
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
€51.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezEgyszerű
Karima Dia.21 / 32 "
Fokozat18-8
Magasság25 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaFogmosó záranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusFogmosóval
Alátét OD21 / 32 "
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAJ8 Záróanyás fogmosó 3/8-24, 20PK
€51.27 /csomag