JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 49Y095 Mobil munkaállomás 300 Lb. 23-1/5 hüvelyk | AD6RLE

APPROVED VENDOR 49Y095 Mobil munkaállomás 300 Lb. 23-1/5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6RLE Modell: 49Y095

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€760.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil munkaállomás
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekSzürke
befejezPorbevonat
Nyomtáv21
Terhelhetőség300 font
AnyagHegesztett acél
Ajtók száma0
Fiókok száma0
Polcok száma1
Teljes magasság49-2/5
Teljes hossz23 1 / 5 "
Teljes szélesség24 3 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód9403200030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ CBPC060300H mobil munkaállomás | AF3VUT 8DL55 CBPC060300HRozsdamentes acél (oszlop), alumínium (alap), acél (görgő)€1,827.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 49Y095 Mobil munkaállomás 300 Lb. 23-1/5 hüvelyk
€760.53 /Mértékegység