Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 49U523 Felemelhető zsanér hegesztés 3-15/16 x 25/32in | AD6RHX

APPROVED VENDOR 49U523 Felemelő csuklópánt hegesztési 3-15/16 x 25/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6RHX Modell: 49U523
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
€13.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőpánt
színekTermészetes
CornersRound
befejezMalom
hardverNem számít
Magasság3 15 / 16 "
HolesNélkül
Lyukak levélenként0
Levél vastagsága5 / 8 "
Bal / jobb kézBal jobb
Terhelhetőség317 font
AnyagAcél
FelszerelésHegeszthető
Pin Dia.25 / 64 "
Pin anyagAcél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány360 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8302106090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságLevél vastagságaTerhelhetőségPin Dia.Pin anyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 49U518 Felemelő csuklópánt hegesztési 3-15/16 x 25/32 hüvelyk | AD6RHU 49U5183 15 / 16 "5 / 8 "317 font25 / 64 "Sárgaréz€15.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 49U519 Felemelő csuklópánt hegesztési 5-29/32 x 1 hüvelyk | AD6RHV 49U5195 29 / 32 "25 / 32 "468 font1 / 2 "Sárgaréz€32.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 49U522 Felemelhető csuklópánt hegesztési 3-5/32 x 39/64 hüvelyk | AD6RHW 49U5223.156 "1 / 2 "216 font5 / 16 "Sárgaréz€11.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 49U524 Felemelő csuklópánt hegesztési 5-29/32 x 1 hüvelyk | AD6RHY 49U5245 29 / 32 "25 / 32 "468 font1 / 2 "Acél€25.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 49U525 Felemelő csuklópánt Hegesztés 7-7/8 x 1-1/8in | AD6RHZ 49U5257.875 "29 / 32 "576 font5 / 8 "Acél€38.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 49U527 Felemelő csuklópánt hegesztés 3-5/32in x 39-64in | AD6RJA 49U5273.156 "1 / 2 "216 font5 / 16 "Acél€10.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 49U528 Felemelő csuklópánt Hegesztés 10-9/32 x 1-15/32in | AD6RJB 49U52810 9 / 32 "1-7 / 64 "576 font3 / 4 "Acél€58.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 49U523 Felemelő csuklópánt hegesztési 3-15/16 x 25/32 hüvelyk
€13.55 /Mértékegység