Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 49U519 Felemelő csuklópánt hegesztési 5-29/32 x 1 hüvelyk | AD6RHV

APPROVED VENDOR 49U519 Felemelő csuklópánt hegesztési 5-29/32 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6RHV Modell: 49U519
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
€32.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőpánt
színekTermészetes
CornersRound
befejezMalom
hardverNem számít
Magasság5 29 / 32 "
HolesNélkül
Lyukak levélenként0
Levél vastagsága25 / 32 "
Bal / jobb kézBal jobb
Terhelhetőség468 font
AnyagAcél
FelszerelésHegeszthető
Pin Dia.1 / 2 "
Pin anyagSárgaréz
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány360 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8302106090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságLevél vastagságaTerhelhetőségPin Dia.Pin anyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 49U518 Felemelő csuklópánt hegesztési 3-15/16 x 25/32 hüvelyk | AD6RHU 49U5183 15 / 16 "5 / 8 "317 font25 / 64 "Sárgaréz€15.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 49U522 Felemelhető csuklópánt hegesztési 3-5/32 x 39/64 hüvelyk | AD6RHW 49U5223.156 "1 / 2 "216 font5 / 16 "Sárgaréz€11.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 49U523 Felemelhető zsanér hegesztés 3-15/16 x 25/32in | AD6RHX 49U5233 15 / 16 "5 / 8 "317 font25 / 64 "Acél€13.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 49U524 Felemelő csuklópánt hegesztési 5-29/32 x 1 hüvelyk | AD6RHY 49U5245 29 / 32 "25 / 32 "468 font1 / 2 "Acél€25.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 49U525 Felemelő csuklópánt Hegesztés 7-7/8 x 1-1/8in | AD6RHZ 49U5257.875 "29 / 32 "576 font5 / 8 "Acél€38.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 49U527 Felemelő csuklópánt hegesztés 3-5/32in x 39-64in | AD6RJA 49U5273.156 "1 / 2 "216 font5 / 16 "Acél€10.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 49U528 Felemelő csuklópánt Hegesztés 10-9/32 x 1-15/32in | AD6RJB 49U52810 9 / 32 "1-7 / 64 "576 font3 / 4 "Acél€58.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 49U519 Felemelő csuklópánt hegesztési 5-29/32 x 1 hüvelyk
€32.08 /Mértékegység