Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 45654 Menetes csap rozsdamentes acél 1/4-20X2-1/2, 10PK | AD9EWX 4REC8

APPROVED VENDOR 45654 menetes csap rozsdamentes acél 1/4-20X2-1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AD9EWX Típus: 45654Kereszthivatkozás: 4REC8
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
€15.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag304 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság75,000 PSI
Teljes hossz2.5 "
Rockwell KeménységB85
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-20
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 45654 menetes csap rozsdamentes acél 1/4-20X2-1/2, 10PK
€15.26 /csomag