Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 45131 Horgonycsavar L kampó 3/8-16 X 1-3/4 hüvelyk | AB6LRG 21Y444

APPROVED VENDOR 45131 horgonycsavar L horog 3/8-16 x 1-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6LRG Típus: 45131Kereszthivatkozás: 21Y444
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
€3.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgonycsavar
befejezEgyszerű
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság35000 psi
Teljes hossz12 "
Menet hossza1.75 "
Menetméret3 / 8-16
típusL horog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód7318152041
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 45131 horgonycsavar L horog 3/8-16 x 1-3/4 hüvelyk
€3.30 /csomag