Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4364 Vállcsavar rozsdamentes acél 6-32 5/16 L, 10PK | AE9HFM 6JU33

APPROVED VENDOR 4364 Vállcsavar rozsdamentes acél 6-32 5/16 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AE9HFM Típus: 4364Kereszthivatkozás: 6JU33
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
€26.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.9 / 32 "
Fejmagasság1 / 8 "
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság116,000 psi
Rockwell KeménységB95 – B100
Váll Dia5 / 32 "
Vállhossz5 / 16 "
Vállhossz tűrés+0.002 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3 / 16 "
Menetméret6-32
típusPontosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4364 Vállcsavar rozsdamentes acél 6-32 5/16 L, 10PK
€26.72 /csomag