JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ZRV5 Ponyva polietilén vágási méret 30 x 50 láb | AD3JZE

APPROVED VENDOR 3ZRV5 Ponyvás polietilén vágási méret 30 x 50 láb

Raktáron
Tétel: AD3JZE Modell: 3ZRV5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€386.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételponyva
színekBarna / fekete
Vágásméret30 x 50 láb.
Kész méret28 láb 10 "x 49 láb 2"
Végtelenítettalumínium
VarrásMelegen hegesztve, megerősítve Boltropéval
Tarp anyag3.5 oz./yd. Polietilén
Vastagság5.1 millil.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.73
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)51.31
HS-kód6306120000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVágásméretKész méretVarrásVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22JC25 Ponyva polietilén kék 6x8 láb | AB6 VCR 22JC25Kék6 x 8 láb.5 láb 6 "x 7 láb 6"Hőszigetelt polietilén kötéllel szegélyezett szegélyekkel3.2 millil.€9.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22JC26 Ponyva polietilén kék 8x10 láb | AB6VCT 22JC26Kék8 x 10 láb.7 láb 4 "x 9 láb 6"Hőszigetelt polietilén kötéllel szegélyezett szegélyekkel3.2 millil.€15.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22JC27 Ponyva polietilén kék 10x12 láb | AB6VCU 22JC27Kék10 x 12 láb.9 láb 6 "x 11 láb 4"Hőszigetelt polietilén kötéllel szegélyezett szegélyekkel3.2 millil.€22.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22JC28 Ponyva polietilén kék 12x16 láb | AB6VCV 22JC28Kék12 x 16 láb.11 láb 4 "x 15 láb 6"Hőszigetelt polietilén kötéllel szegélyezett szegélyekkel3.2 millil.€34.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22JC29 Ponyva polietilén kék 15x20 láb | AB6VCW 22JC29Kék15 x 20 láb.14 láb 2 "x 19 láb 6"Hőszigetelt polietilén kötéllel szegélyezett szegélyekkel3.2 millil.€60.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22JC30 Ponyva polietilén kék 20x30 láb | AB6VCX 22JC30Kék20 x 30 láb.19 láb x 29 láb 4 "Hőszigetelt polietilén kötéllel szegélyezett szegélyekkel3.2 millil.€108.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22JC31 Ponyva polietilén kék 25x40 láb | AB6VCY 22JC31Kék25 x 40 láb.23 láb 10 "x 39 láb 4"Hőszigetelt polietilén kötéllel szegélyezett szegélyekkel3.2 millil.€189.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ZRV5 Ponyvás polietilén vágási méret 30 x 50 láb
€386.99 /Mértékegység