JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ZHC8 U-csavar 1/2-13X8 3/4X10 3/8, 10PK | AD3HHC

APPROVED VENDOR 3ZHC8 U-Bolt 1/2-13X8 3/4X10 3/8, 10PK

Raktáron
Tétel: AD3HHC Modell: 3ZHC8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€125.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez8"
Belső hossza10.375 "
Belső szélesség8.75 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Menet hossza2"
Menetméret1 / 2-13
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.92
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ZHC8 U-Bolt 1/2-13X8 3/4X10 3/8, 10PK
€125.48 /csomag