JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3XTJ6 U-csavar 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK | AD3BQJ

APPROVED VENDOR 3XTJ6 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK

Tétel: AD3BQJ Típus: 3XTJ6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezEgyszerű
Csőmérethez3 / 8 "
Belső hossza2.25 "
Belső szélesség3 / 4 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 4-20
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3XTJ6 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK