Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3XTA3 U-csavar 5/16-18X1 3/4X2 11/16, 10PK | AD3BMY

APPROVED VENDOR 3XTA3 U-Bolt 5/16-18X1 3/4X2 11/16, 10PK

Raktáron
Tétel: AD3BMY Modell: 3XTA3

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€81.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezEgyszerű
Csőmérethez1.25 "
Belső hossza2 11 / 16 "
Belső szélesség1.75 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza1.5 "
Menetméret5 / 16-18
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3XTA3 U-Bolt 5/16-18X1 3/4X2 11/16, 10PK
€81.78 /csomag