JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3W559 Ponyva polietilén kék/zöld 25 x 40 láb | AD2XNJ

APPROVED VENDOR 3W559 Polietilén ponyva kék/zöld 25 x 40 láb

Raktáron
Tétel: AD2XNJ Típus: 3W559

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€245.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételponyva
színekKékeszöld
Vágásméret25 x 40 láb.
Kész méret23 láb 10 "x 39 láb 4"
Végtelenítettalumínium
VarrásMelegen hegesztve, megerősítve Boltropéval
Tarp anyag3.5 oz./yd. Polietilén
Vastagság5.1 millil.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.88
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód6306120000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVágásméretKész méretVarrásVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22JC25 Ponyva polietilén kék 6x8 láb | AB6 VCR 22JC25Kék6 x 8 láb.5 láb 6 "x 7 láb 6"Hőszigetelt polietilén kötéllel szegélyezett szegélyekkel3.2 millil.€9.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22JC26 Ponyva polietilén kék 8x10 láb | AB6VCT 22JC26Kék8 x 10 láb.7 láb 4 "x 9 láb 6"Hőszigetelt polietilén kötéllel szegélyezett szegélyekkel3.2 millil.€15.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22JC27 Ponyva polietilén kék 10x12 láb | AB6VCU 22JC27Kék10 x 12 láb.9 láb 6 "x 11 láb 4"Hőszigetelt polietilén kötéllel szegélyezett szegélyekkel3.2 millil.€22.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22JC28 Ponyva polietilén kék 12x16 láb | AB6VCV 22JC28Kék12 x 16 láb.11 láb 4 "x 15 láb 6"Hőszigetelt polietilén kötéllel szegélyezett szegélyekkel3.2 millil.€34.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22JC29 Ponyva polietilén kék 15x20 láb | AB6VCW 22JC29Kék15 x 20 láb.14 láb 2 "x 19 láb 6"Hőszigetelt polietilén kötéllel szegélyezett szegélyekkel3.2 millil.€60.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22JC30 Ponyva polietilén kék 20x30 láb | AB6VCX 22JC30Kék20 x 30 láb.19 láb x 29 láb 4 "Hőszigetelt polietilén kötéllel szegélyezett szegélyekkel3.2 millil.€108.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22JC31 Ponyva polietilén kék 25x40 láb | AB6VCY 22JC31Kék25 x 40 láb.23 láb 10 "x 39 láb 4"Hőszigetelt polietilén kötéllel szegélyezett szegélyekkel3.2 millil.€189.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3W559 Polietilén ponyva kék/zöld 25 x 40 láb
€245.12 /Mértékegység