Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UDE6 széles szájú csomagolópalack 500ml - 12 db-os kiszerelés | AD2UDL

APPROVED VENDOR 3UDE6 széles szájú csomagolópalack 500 ml - 12 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AD2UDL Modell: 3UDE6
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
€120.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőtisztított üveg
AlapanyagÜveg
test anyagaÜveg típus III
Kapacitás500 ml / 16 oz.
Osztály2000
Záró színFehér / kék
Záróanyagpolipropilén
Átmérő3.25 "
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság5.75 "
Szájszéles
Csavaros záródás mérete53-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.446
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód7017905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlakKapacitásOsztályZáró színÁtmérőMagasságSzájCsavaros záródás méreteÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3TRR5 Boston kerek palack 125ml - 24 csomag | AD2RUN 3TRR5Boston forduló125mL2000Fehér / kék--keskeny22-400 mm€160.68
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3TRR8 Boston kerek palack 1000ml - 12 darabos csomag | AD2RUP 3TRR8Boston forduló1,000mL2000Fehér / kék--keskeny33-400 mm€126.42
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3TRT2 Boston kerek palack 125ml - csomag 24 | AD2RUR 3TRT2Boston forduló125mL2000Borostyán--keskeny22-400 mm€160.03
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3TRT8 Boston kerek palack 500ml - 12 csomag | AD2RUU 3TRT8Boston forduló500mL2000Borostyán--keskeny28-400 mm€107.52
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3TRU4 Boston kerek palack 1000ml - 12 darabos csomag | AD2RUW 3TRU4Boston forduló1,000mL2000Borostyán--keskeny33-400 mm€130.23
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3UDD3 széles szájú csomagoló flakon 125 ml - 24 darabos csomag AD2UDD 3UDD3Round125 ml / 4 oz.2000Fehér / kék2.125 "3.75 "széles38-400 mm€178.57
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3UDD6 széles szájú csomagoló palack 125 ml - csomag 24 | AD2UDF 3UDD6Round125 ml / 4 oz.3000Fehér / kék2.125 "3.75 "széles38-400 mm€274.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3UDE6 széles szájú csomagolópalack 500 ml - 12 db-os kiszerelés
€120.65 /Mértékegység