Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3UDD6 széles szájú csomagoló palack 125 ml - csomag 24 | AD2UDF

APPROVED VENDOR 3UDD6 széles szájú csomagolópalack 125 ml - 24 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AD2UDF Modell: 3UDD6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€274.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőtisztított üveg
AlapanyagÜveg
test anyagaÜveg típus III
Kapacitás125 ml / 4 oz.
Osztály3000
Záró színFehér / kék
Záróanyagpolipropilén
Átmérő2.125 "
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság3.75 "
Szájszéles
Csavaros záródás mérete38-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.321
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód7017905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlakKapacitásOsztályZáró színÁtmérőMagasságSzájCsavaros záródás méreteÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3TRR5 Boston kerek palack 125ml - 24 csomag | AD2RUN 3TRR5Boston forduló125mL2000Fehér / kék--keskeny22-400 mm€160.68
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3TRR8 Boston kerek palack 1000ml - 12 darabos csomag | AD2RUP 3TRR8Boston forduló1,000mL2000Fehér / kék--keskeny33-400 mm€120.08
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3TRT2 Boston kerek palack 125ml - csomag 24 | AD2RUR 3TRT2Boston forduló125mL2000Borostyán--keskeny22-400 mm€160.03
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3TRT8 Boston kerek palack 500ml - 12 csomag | AD2RUU 3TRT8Boston forduló500mL2000Borostyán--keskeny28-400 mm€107.52
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3TRU4 Boston kerek palack 1000ml - 12 darabos csomag | AD2RUW 3TRU4Boston forduló1,000mL2000Borostyán--keskeny33-400 mm€129.47
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3UDD3 széles szájú csomagoló flakon 125 ml - 24 darabos csomag AD2UDD 3UDD3Round125 ml / 4 oz.2000Fehér / kék2.125 "3.75 "széles38-400 mm€169.62
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3UDD9 széles szájú csomagoló flakon 250 ml - csomag 24 | AD2UDH 3UDD9Round250 ml / 8 oz.2000Fehér / kék2.625 "4.625 "széles45-400 mm€190.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3UDD6 széles szájú csomagolópalack 125 ml - 24 db-os kiszerelés
€274.16 /Mértékegység