Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UCX9 Előre tisztított széles szájú tégely 125 ml - 24 db-os kiszerelés | AD2UAR

APPROVED VENDOR 3UCX9 előtisztított széles szájú tégely 125 ml - 24 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AD2UAR Modell: 3UCX9
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
€269.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőtisztított Jar
AlapanyagÜveg
test anyagaÜveg típus III
Kapacitás125 ml / 4 oz.
Osztály3000
Záró színFehér / kék
Záróanyagpolipropilén
Átmérő2.375 "
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság2.75 "
Szájszéles
Csavaros záródás mérete58-400 mm
AlakEgyenes oldalú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.36
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód7017905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásOsztályCsavaros záródás méreteAlakÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TRU6 egyenes oldalas előtisztító tégely 125 ml - 24 db-os kiszerelés | AD2RUX 3TRU6125mL200058-400 mmEgyenes oldalú€214.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TRU8 egyenes oldalas előtisztító tégely 250 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2RUY 3TRU8250 ml / 8 oz.200070-400 mmEgyenes oldalú€95.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3TRV1 Egyenes oldalas előtisztító tégely 250 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2RUZ 3TRV1250 ml / 8 oz.300070-400 mmEgyenes oldalú€150.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UCX6 Előre tisztított széles szájú tégely 125 ml - 24 db-os kiszerelés | AD2UAQ 3UCX6125 ml / 4 oz.200058-400 mmEgyenes oldalú€188.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UCY9 Előre tisztított széles szájú tégely 500 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2UAT 3UCY9500 ml / 16 oz.200089-400 mmEgyenes oldalú€127.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UCZ3 Előre tisztított széles szájú tégely 500 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2UAU 3UCZ3500 ml / 16 oz.300089-400 mmEgyenes oldalú€171.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3UCZ6 Előre tisztított széles szájú tégely 1000 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2UAV 3UCZ61,000 ml / 32 oz.200089-400 mmEgyenes oldalú€147.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3UCX9 előtisztított széles szájú tégely 125 ml - 24 db-os kiszerelés
€269.26 /Mértékegység