Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3TZ57 Guard Thermostat Clear | AD2TEX

APPROVED VENDOR 3TZ57 Guard Thermostat Clear

Raktáron
Tétel: AD2TEX Modell: 3TZ57
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
€37.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális termosztátvédő
színekPiszkosfehér
befejezBorítása tiszta, alapja és gyűrűje fehér
Belső mélység2-1 / 2 "
Belső magasság4 5 / 16 "
Belső szélesség4.25 "
AnyagNagy hatású műanyag
SzereljeVízszintes vagy függőleges
Külső mélység2-7 / 8 In.
Külső magasság5 5 / 16 "
Külső szélesség5.187 "
típusEgyetemes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9032906020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csuklós (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességszínekbefejezBelső mélységBelső magasságBelső szélességAnyagKülső magasságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13J040 Guard Thermostat Bézs | AA4YDE 13J0407.25 "CserezBarna fedél, alap és gyűrű3"8.625 "6.75 "Fém9.187 "€76.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13J041 Guard Thermostat Bézs | AA4YDF 13J0415 13 / 16 "CserezBarna fedél, alap és gyűrű2-1 / 2 "4.625 "5.25 "Fém5.187 "€52.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13J042 Guard Thermostat Bézs | AA4YDG 13J0426.25 "CserezBarna fedél, alap és gyűrű3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "0.40 Steel8.437 "€65.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13J043 Guard Thermostat Bézs | AA4YDH 13J0436.25 "CserezBarna fedél, alap és gyűrű3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "Fém8.437 "€58.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13J044 Guard Thermostat Rozsdamentes acél | AA4YDJ 13J0447.25 "EzüstCsiszolt borító, alap és gyűrű3"8.625 "6.75 "304 Stainless Steel9.187 "€108.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13J045 Guard Thermostat Rozsdamentes acél | AA4YDK 13J0455 13 / 16 "EzüstCsiszolt borító, alap és gyűrű2-1 / 2 "4.625 "5.25 "304 Stainless Steel5.187 "€59.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13J046 Guard Thermostat Rozsdamentes acél | AA4YDL 13J0466.25 "EzüstCsiszolt borító, alap és gyűrű3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "304 Stainless Steel8.437 "€103.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3TZ57 Guard Thermostat Clear
€37.74 /Mértékegység