Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MRP9 átvezető szilikon Ms 35489-6x - 10 db-os csomag | AD2CEP

APPROVED VENDOR 3MRP9 átvezető szilikon Ms 35489-6x - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2CEP Modell: 3MRP9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€10.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi Grommet
AN 931 szám4-7
színekPiros
durométert50 +/- 5
nyúlás5%
Belül Dia. (A)1 / 4 "
AnyagSzilikon gumi
Max. Hőmérséklet400 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
MS 35489 szám6
Dia-n kívül (B)5 / 8 "
Általános vastagság3 / 16 "
Panel lyuk Dia. (E)7 / 16 "
A panel vastagsága1 / 16 "
Szakítószilárdság1200 psi
típusKatonai előírások

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságA panel vastagságaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MRP6 átvezető szilikon Ms 35489-1x - 25 db-os csomag | AD2CEL 3MRP63 / 16 "1 / 16 "€13.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MRP7 átvezető szilikon Ms 35489-4x - 25 db-os csomag | AD2CEM 3MRP73 / 16 "1 / 16 "€10.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MRP8 átvezető szilikon Ms 35489-33x - 25 db-os csomag | AD2CEN 3MRP81 / 4 "1 / 8 "€11.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MRR1 Szilikon átvezetés Ms 35489-35x - 10 db-os csomag | AD2CEQ 3MRR11 / 4 "1 / 8 "€13.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MRR2 átvezető szilikon Ms 35489-8x - 5 db-os csomag | AD2CER 3MRR21 / 4 "1 / 16 "€17.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MRR3 Átvezető szilikon Ms 35489-9x - 10 db-os csomag | AD2CET 3MRR35 / 16 "1 / 16 "€19.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MRR4 átvezető szilikon Ms 35489-38x - 10 db-os csomag | AD2CEU 3MRR43 / 8 "1 / 8 "€18.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRP9 átvezető szilikon Ms 35489-6x - 10 db-os csomag
€10.96 /Mértékegység