Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3MRG6 Grommet Buna-n Ms 35489-91 - Pack Of 50 | AD2CCC

APPROVED VENDOR 3MRG6 Grommet Buna-n Ms 35489-91 – 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2CCC Modell: 3MRG6
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
€11.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi Grommet
AN 931 számC3-5
színekFekete
durométert50A +/- 5
nyúlás300%
Belül Dia. (A)3 / 16 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-35 ° F
MS 35489 szám91
Dia-n kívül (B)7 / 16 "
Általános vastagság3 / 8 "
Panel lyuk Dia. (E)5 / 16 "
A panel vastagsága1 / 4 "
Szakítószilárdság870 psi
típusKatonai előírások

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságA panel vastagságaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPL9 Grommet Buna-n Ms 35489-97 - 25 db-os csomag | AD2BWM 3MPL91 / 2 "1 / 4 "€27.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPN1 Grommet Buna-n Ms 35489-71 - 25 db-os csomag | AD2BWN 3MPN17 / 16 "3 / 16 "€27.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPN2 Grommet Buna-n Ms 35489-100 - 25 db-os csomag | AD2BWP 3MPN21 / 2 "1 / 4 "€30.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPN3 gumigyűrű, 1/2" x 1-1/2" átmérő, 1/8" vastag | AD2BWQ 3MPN35 / 16 "1 / 8 "€56.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPN4 Grommet Buna-n Ms 35489-81 - 25 db-os csomag | AD2BWR 3MPN49 / 16 "3 / 16 "€69.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPN5 Grommet Buna-n Ms 35489-85 - 25 db-os csomag | AD2BWT 3MPN59 / 16 "3 / 16 "€59.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPN6 Grommet Buna-n Ms 35489-114 - 25 db-os csomag | AD2BWU 3MPN65 / 8 "1 / 4 "€69.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRG6 Grommet Buna-n Ms 35489-91 – 50 db-os csomag
€11.17 /Mértékegység