Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MC07 Kábelbiztonság 1/4 In | AD2BAR

APPROVED VENDOR 3MC07 1/4 hüvelykes kábelbiztonság

Raktáron
Tétel: AD2BAR Modell: 3MC07
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
€47.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kábel
Kábel átmérője1 / 4 "
Tömlő belül Dia.1-1 / 2 - 3 "
Hossz38 "
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7312102000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MC04 Kábelbiztonság 1/4 In | AD2BAN 3MC04€46.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3MC07 1/4 hüvelykes kábelbiztonság
€47.12 /Mértékegység