Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MC04 Kábelbiztonság 1/4 In | AD2BAN

APPROVED VENDOR 3MC04 1/4 hüvelykes kábelbiztonság

Raktáron
Tétel: AD2BAN Modell: 3MC04
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
€46.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kábel
Kábel átmérője1 / 4 "
Tömlő belül Dia.1-1 / 2 - 3 "
Hossz38 "
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7312102000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MC07 Kábelbiztonság 1/4 In | AD2BAR 3MC07€47.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3MC04 1/4 hüvelykes kábelbiztonság
€46.86 /Mértékegység