Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MC01 mellbimbótömlő 3/4 hüvelykes | AD2BAK

APPROVED VENDOR 3MC01 mellbimbós tömlő 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2BAK Modell: 3MC01
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
€5.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált mellbimbó
Barb méret3/4
Szorító típusDupla csavar vagy szalag
Illesztő stílusEgyenes
Hex fejméret (hüvelyk)3 / 4 "
Tömlő azonosítója3 / 4 "
AnyagAcéllemez
Max. Nyomás100 psi
Menetméret3 / 4 "
Menet típusa(M) NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7307290030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3MC01 mellbimbós tömlő 3/4 hüvelykes
€5.93 /Mértékegység