Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ98 Mellbimbós tömlő 3 In | AD2APP

APPROVED VENDOR 3LZ98 mellbimbós tömlő 3 in

Raktáron
Tétel: AD2APP Modell: 3LZ98
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
€27.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált mellbimbó
Barb méret3
Szorító típusDupla csavar vagy szalag
Illesztő stílusEgyenes
Hex fejméret (hüvelyk)3"
Tömlő azonosítója3"
AnyagAcéllemez
Max. Nyomás100 psi
Menetméret3"
Menet típusa(M) NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307290030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ89 Mellbimbós tömlő 3 In | AD2APF 3LZ89316 Stainless Steel€150.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ98 mellbimbós tömlő 3 in
€27.49 /Mértékegység