Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ01 csatoló 1/4 hüvelykes méret | AD2ALG

APPROVED VENDOR 3LZ01 csatoló 1/4 hüvelykes méretű

Raktáron
Tétel: AD2ALG Modell: 3LZ01

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€9.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális tengelykapcsoló
DesignKözös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozást
AnyagTemperönthető
Max. Nyomás110 psi
Méret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 - 160 F
típus(F) NPT vége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307199060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX98 csatoló 1/4 hüvelykes méret | AD2AEE 3LX98(M) NPT vége€10.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ01 csatoló 1/4 hüvelykes méretű
€9.56 /Mértékegység