Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX38 Adapter Apa 2 In | AD2ACB

APPROVED VENDOR 3LX38 2 hüvelykes adapter

Raktáron
Tétel: AD2ACB Modell: 3LX38

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€20.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaAlumínium
Kapcsolat típusaFérfi adapter x tömlőszár
Csatoló mérete2"
Csatolás típusaE
Tömlő mérete2"
Max. Nyomás250 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7609000000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteTömlő méreteMax. NyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX05 Adapter Apa 1 hüvelykes | AD2AAQ 3LX051"1"250 psi€12.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX21 Adapter Apa 1-1/2 hüvelykes | AD2ABH 3LX211.5 "1.5 "250 psi€13.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX54 Adapter Apa 3 In | AD2ACU 3LX543"3"125 psi€39.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX71 adapter, 4 hüvelykes | AD2ADF 3LX714"4"100 psi€72.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX38 2 hüvelykes adapter
€20.24 /Mértékegység