Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX21 Adapter Apa 1-1/2 hüvelykes | AD2ABH

APPROVED VENDOR 3LX21 Adapter Apa 1-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2ABH Modell: 3LX21
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
€15.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaAlumínium
Kapcsolat típusaFérfi adapter x tömlőszár
Csatoló mérete1.5 "
Csatolás típusaE
Tömlő mérete1.5 "
Max. Nyomás250 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7609000000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteTömlő méreteMax. NyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX05 Adapter Apa 1 hüvelykes | AD2AAQ 3LX051"1"250 psi€12.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX38 Adapter Apa 2 In | AD2ACB 3LX382"2"250 psi€20.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX54 Adapter Apa 3 In | AD2ACU 3LX543"3"125 psi€39.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX71 adapter, 4 hüvelykes | AD2ADF 3LX714"4"100 psi€72.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX21 Adapter Apa 1-1/2 hüvelykes
€15.58 /Mértékegység