Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX36 pordugó, 2 bemenet | AD2ABZ

APPROVED VENDOR 3LX36 pordugó 2 bemenet

Raktáron
Tétel: AD2ABZ Modell: 3LX36

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€17.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPor dugó
test anyagaAlumínium
Kapcsolat típusaFérfi adapter
Csatoló mérete2"
Csatolás típusaDP
Max. Nyomás250 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7609000000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX03 pordugó 1 bemenet | AD2AAN 3LX031"250 psi€12.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX19 pordugó 1-1/2 In | AD2ABF 3LX191.5 "250 psi€13.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX52 pordugó 3 bemenet | AD2ACR 3LX523"125 psi€28.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX69 pordugó, 4 bemenet | AD2ADE 3LX694"100 psi€36.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX36 pordugó 2 bemenet
€17.47 /Mértékegység