Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX20 pordugó 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ABG

APPROVED VENDOR 3LX20 Dust Plug 1-1/2 Inch 316 Stainless Steel

Raktáron
Tétel: AD2ABG Modell: 3LX20
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
€41.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPor dugó
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFérfi adapter
Csatoló mérete1.5 "
Csatolás típusaDP
Max. Nyomás250 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX04 porvédő dugó, 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2AAP 3LX041"250 psi€27.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX37 pordugó, 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ACA 3LX372"250 psi€56.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX53 pordugó, 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ACT 3LX533"125 psi€109.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX20 Dust Plug 1-1/2 Inch 316 Stainless Steel
€41.87 /Mértékegység