Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LR59 szíjszeg, 3/4 hüvelykes - 100 db-os csomag | AC9YXV

APPROVED VENDOR 3LR59 szíj szeg, 3/4 hüvelykes – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9YXV Típus: 3LR59
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
€24.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörömheveder
A méret2 3 / 16 "
B mérete1-7 / 32 "
EMT méret3/4 hüvelyk
befejezHorganyzott
Hossz2 5 / 16 "
AnyagBélyegzett acél
Névleges vezeték / cső3 / 4 "
Merev / csőméret (hüvelyk)1/2
AlkategóriaVezetékszíjak
Szélesség1 7 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.85
Hajó magassága (cm)9
Hajó hossza (cm)7
Hajószélesség (cm)7
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rugalmas méret (hüvelyk) (1/2)

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteHosszSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LR60 szíjszeg, 1 hüvelykes - 100 db-os csomag | AC9YXW 3LR602 3 / 8 "11-5 / 32 "2.375 "1 15 / 32 "€26.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LR59 szíj szeg, 3/4 hüvelykes – 100 db-os csomag
€24.33 /Mértékegység