JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3KWU5 Ada hozzáférési rámpa Pr kék 3 láb 21.88 x 2 hüvelyk | AC9WBR

APPROVED VENDOR 3KWU5 Ada hozzáférési rámpa Pr kék 3 láb 21.88 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9WBR Modell: 3KWU5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,709.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételADA hozzáférési rámpa
Csatorna magassága3-1 / 4 "
Csatorna szélesség3-1 / 4 "
színekKék
Magasság2"
Hossz21.88 "
Terhelhetőség23,700 font
Anyagpoliuretán
Max. Kábel átmérője6-1 / 2 "
Csatornák száma1
StílusDobd el
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.69
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3KWU5 Ada hozzáférési rámpa Pr kék 3 láb 21.88 x 2 hüvelyk
€1,709.39 /Mértékegység