Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXY8 Rúd Pps fehér 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC9JYN

APPROVED VENDOR 3GXY8 Rod Pps White 1/2 Inch Diameter x 1 Feet Length

Raktáron
Cikkszám: AC9JYN Modell: 3GXY8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€71.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekOff White
Átmérő1 / 2 "
Átmérő tolerancia+ 0.003 / -0.000 "
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagExtrudált polifenilén-szulfid
Max. Hőmérséklet425 F
Min. Hőmérséklet Értékelés32 ° F
Szakítószilárdság13,500 psi
típusKitöltetlen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GXZ3 rúd Pps fehér 1 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC9JYP 3GXZ31.25 "+ 0.005 / -0.000 "€397.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3GXY8 Rod Pps White 1/2 Inch Diameter x 1 Feet Length
€71.18 /Mértékegység