Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GCT9 tartalék gyűrű 0.086w 1.456 belső átmérő - 100 db-os csomag | AC9FGB

APPROVED VENDOR 3GCT9 biztonsági gyűrű 0.086w 1.456 belső átmérő – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9FGB Modell: 3GCT9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági gyűrű, kontúrozott
Tényleges Inside Dia.1.456 "
Tényleges szélesség0.086 "
Axiális vastagság0.045 "
színekFekete
Keresztmetszet alakjaNégyszögletes
durométert90 A part
Hőmérő értékeléseKemény
Használható AS568A Dash No.127
AnyagBuna N.
Sugár0.129 "
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Vastagság0.053 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód4016931010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTényleges Inside Dia.Tényleges szélességAxiális vastagságHasználható AS568A Dash No.SugárVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CUR3 tartalék gyűrű 0.086w 8.268 belső átmérő - 5 db-os csomag | AC8NPM 3CUR38.268 "0.086 "0.045 "1720.129 "0.053 "€16.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CUR4 biztonsági gyűrű 0.086w 8.518 belső átmérő - 5 db-os csomag | AC8NPN 3CUR48.518 "0.086 "0.045 "1730.129 "0.053 "€19.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CUR5 tartalék gyűrű 0.086w 8.768 belső átmérő - 5 db-os csomag | AC8NPP 3CUR58.768 "0.086 "0.045 "1740.129 "0.053 "€19.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CUR6 tartalék gyűrű 0.086w 9.018 belső átmérő - 5 db-os csomag | AC8NPQ 3CUR69.018 "0.086 "0.045 "1750.129 "0.053 "€20.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CUR7 tartalék gyűrű 0.086w 9.268 belső átmérő - 5 db-os csomag | AC8NPR 3CUR79.268 "0.086 "0.045 "1760.129 "0.053 "€22.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CUR8 tartalék gyűrű 0.086w 9.518 belső átmérő - 5 db-os csomag | AC8NPT 3CUR89.518 "0.086 "0.045 "1770.129 "0.053 "€22.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CUR9 tartalék gyűrű 0.086w 9.768 belső átmérő - 5 db-os csomag | AC8NPU 3CUR99.768 "0.086 "0.045 "1780.129 "0.053 "€23.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3GCT9 biztonsági gyűrű 0.086w 1.456 belső átmérő – 100 db-os csomag
€25.30 /Mértékegység