JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G119 Forgó félpneumatikus görgő 2-1/2 W 8 D | AC9ERA

APPROVED VENDOR 3G119 Forgó félpneumatikus görgő 2-1/2 W 8 D

Raktáron
Tétel: AC9ERA Típus: 3G119

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€163.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható félpneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Hub színefehér
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3"
Belső furatlyuk-távolság4-1/8" x 4-1/2"
Terhelési érték350 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típusB
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8" x 4-1/2"
Teljes magasság10 "
Lemezméret5 "x 5-1 / 2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaD
VersenypályaKettős labda
Gumiabroncs kerék Dia.4"
Abroncs vastagsága2"
Futófelületbordás
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő8"
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.28
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModelllemez típusaGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságKerékátmérőKerék szélességeTerhelési értékSzerelési típusA csavarlyukak távolságán kívülÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3G151 Forgó félpneumatikus görgő 2 W 6 Átmérő | AC9ERV 3G151B0-299 font2-5 / 8 "x 3"6"2"200 fontA3 "x 3-5 / 8"€117.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3G119 Forgó félpneumatikus görgő 2-1/2 W 8 D
€163.98 /Mértékegység