Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3DZH1 kúpos tű #6 2 7/32 Teljes hossz, 5PK | AC8VCZ

APPROVED VENDOR 3DZH1 kúpos tű #6 2 7/32 Teljes hossz, 5PK

Raktáron
Tétel: AC8VCZ Modell: 3DZH1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.339 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz2 7 / 32 "
Rockwell KeménységB90
Méret#6
Kis vég Dia.0.234 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.010 "
Menetméret5 / 16-24
típusCsavarmenetes
Használható hossz1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3DZH1 kúpos tű #6 2 7/32 Teljes hossz, 5PK
€34.65 /csomag