Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3DZG3 Taper Pin 18-8 Stainless Steel #3 1 3/4 Overall Length, 5PK | AC8VCU

APPROVED VENDOR 3DZG3 Taper Pin 18-8 Stainless Steel #3 1 3/4 Overall Length, 5PK

Raktáron
Tétel: AC8VCU Modell: 3DZG3
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
€37.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.217 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1.75 "
Rockwell KeménységB90
Méret#3
Kis vég Dia.0.140 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.010 "
Menetméret10-32
típusCsavarmenetes
Használható hossz1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3DZG3 Taper Pin 18-8 Stainless Steel #3 1 3/4 Overall Length, 5PK
€37.66 /csomag