Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3DXY8 mágneses horog fehér 14 Lb 1.25 hüvelyk átmérőjű | AC8UVB

APPROVED VENDOR 3DXY8 mágneses horog fehér 14 Lb 1.25 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AC8UVB Modell: 3DXY8
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
€5.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses horog
Alapdia.1.25 "
színekfehér
Mélység1 / 4 "
befejezFestett
Horog magasság1 / 4 "
Hook TypeMágneses
Mágneses erő14 font
AnyagKerámiai
FelszerelésMágneses
Stabilitási hőmérséklet32-180 F fok
Menet hossza1 / 4 "
Menetméret8-32 UNC
Működési terheléshatár14 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8505193000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hook Dia. (1.25")

Termékváltozatok

TermékekModellAlapdia.színekMélységbefejezAnyagMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3DXY6 mágneses horog fehér 9 Lb 1 hüvelyk átmérőjű | AC8UUZ 3DXY61"fehér1 / 4 "FestettKerámiai9 font€4.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3DXY7 Mágneses kampó Fehér 9 Lb 1 hüvelyk - 2 db | AC8UVA 3DXY71"fehér1 / 4 "FestettKerámiai9 font€9.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3DXY9 Mágneses kampó Fehér 14 Lb - 2 db | AC8UVC 3DXY91.25 "fehér1 / 4 "FestettKerámiai14 font€11.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3DXZ2 Króm mágneses horog 65 Lb | AC8UVE 3DXZ22.63 "Krómozott1 / 2 "KrómozottKerámiai35 font€17.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3DXZ4 Mágneses horog Neodímium Fehér 61 Lb | AC8UVG 3DXZ41.18 "fehér1 / 2 "Festettneodímium61 font€36.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3DXZ5 mágneses horog fehér 26 Lb 1.835 hüvelyk átmérőjű | AC8UVH 3DXZ51.835 "fehér1 / 4 "FestettKerámiai26 font.€16.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3DXZ6 mágneses horog fehér 55 Lb 2.625 hüvelyk átmérőjű | AC8UVJ 3DXZ62.62 ""fehér1 / 2 "FestettKerámiai55 lbs.€36.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXY8 mágneses horog fehér 14 Lb 1.25 hüvelyk átmérőjű
€5.63 /Mértékegység