Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CDC2 dobfűtő elektromos 6.6a 115v L64in | AC8LVA

APPROVED VENDOR 3CDC2 dobfűtő elektromos 6.6a 115v L64in

Raktáron
Tétel: AC8LVA Típus: 3CDC2
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
€611.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfűtés
AC erősítők6.6
Vezérlési tartomány50 fok és 160 fok F között
Dob kapacitás55 gal.
Dob Dia.22.5 "
Dob Dia.22-1 / 2 "
Hossz64 "
Powered Byelektromos
Szalag szélessége6"
típuselektromos
Feszültség115
Watt sűrűség2.1 Watt / négyzetméter. "
Watts750

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8419899585
Származási országCN

Termék részletek:

    • Képernyők (elektromosan földelt, üvegszálerősítésű vulkanizált szilikon gumi szigeteléssel borítva)
    • Szár forgása (180 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellWatt sűrűségAC erősítőkVezérlési tartományWattsDob kapacitásDob Dia.HosszSzalag szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CCZ7 Dobfűtő elektromos 13a 115v L66 3/4in | AC8LUL 3CCZ76.5 Watt / négyzetméter. "1350 fok és 400 fok F között150055 gal.22.5 "66.75 "4"€331.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CCZ8 Dobfűtő elektromos 6.5a 230v L66 3/4in | AC8LUM 3CCZ86.5 Watt / négyzetméter. "6.550 fok és 400 fok F között150055 gal.22.5 "66.75 "4"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CCZ9 Dobfűtő 55 gallon 8.7a 115v 50-425deg | AC8LUN 3CCZ95.7 Watt / négyzetméter. "8.750 fok és 400 fok F között100055 gal.22.5 "66.75 "3"€235.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CDA1 Dobfűtő 55 gallon 8.7a 115v L66 3/4in | AC8LUP 3CDA15.7 Watt / négyzetméter. "8.7-100055 gal.22.5 "66.75 "3"€205.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CDA2 dobfűtő elektromos 4.35a 230v L66 3/4in | AC8LUQ 3CDA25.7 Watt / négyzetméter. "4.3550 fok és 400 fok F között100055 gal.22.5 "66.75 "3"€310.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CDA3 dobfűtő elektromos 9.5a 115v L54 3/4in | AC8LUR 3CDA36 Watt / négyzetméter. "9.550 fok és 400 fok F között110030 gal.18.25 "54.75 "4"€487.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CDA4 Dobfűtő Elect 6.5a 115v L54 3/4in | AC8LUT 3CDA45.5 Watt / négyzetméter. "6.550 fok és 400 fok F között75030 gal.18.25 "54.75 "3"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3CDC2 dobfűtő elektromos 6.6a 115v L64in
€611.30 /Mértékegység