JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CAC3 csövek varrat nélküli 2 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8LNX

APPROVED VENDOR 3CAC3 varrat nélküli cső, 2 hüvelyk, 6 láb, 304 rozsdamentes acél

Tétel: AC8LNX Modell: 3CAC3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€689.02 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.1.902 "
Hossz6"
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás823 psi @ 72 fok F
Dia kívül.2"
Dia-n kívül Megértés+.020 "/ - 0.020"
Temp. Hatótávolság-425-1500 F fok
típusZökkenőmentes
Falvastagság0.049 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7304490060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.AnyagMax. NyomásDia-n kívül MegértésTemp. HatótávolságFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACL8 csövek varrat nélküli 2 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HED 3ACL81.87 "316 Stainless Steel1091 psi @ 72 fok F+.020 "/ - 0.020"-325-1500 F fok0.065 "€567.05
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACL9 csövek varrat nélküli 2 hüvelyk 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HEE 3ACL91.76 "316 Stainless Steel2015 psi @ 72 fok F+.010 "/ - 0.010"-325-1500 F fok0.12 "€870.90
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CAC2 csövek varrat nélküli 2 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8LNW 3 CAC21.93 "304 Stainless Steel588 psi @ 72 fok F+.020 "/ - 0.020"-425-1500 F fok0.035 "€735.26
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CAC4 csövek varrat nélküli 2 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8LNY 3 CAC41.87 "304 Stainless Steel1091 psi @ 72 fok F+.020 "/ - 0.020"-425-1500 F fok0.065 "€365.94
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CAC5 csövek varrat nélküli 2 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8LNZ 3 CAC51.76 "304 Stainless Steel2015 psi @ 72 fok F+.010 "/ - 0.010"-425-1500 F fok0.12 "€562.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3CAC3 varrat nélküli cső, 2 hüvelyk, 6 láb, 304 rozsdamentes acél
€689.02 /Mértékegység