Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3AXC9 személyhívó hangszóró 30w Tan | AC8KGP

APPROVED VENDOR 3AXC9 személyhívó hangszóró 30w Tan

Raktáron
Tétel: AC8KGP Modell: 3AXC9
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
€103.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemélyhívó hangszóró
Ház színeCserez
Ház anyagaABS műanyag
Frekvencia átvitel400Hz a 6kHz
Impedancia8 Ohm
Max. Teljesítmény40
Teljes magasság9 11 / 16 "
Teljes hossz11 "
Teljes szélesség6 5 / 16 "
Tápcsapok @ 75V30
Érzékenység107 dB
A transzformátor beállításai30
típusVízálló
Watt (RMS)30
Súly4 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1064
Hajó magassága (cm)30
Hajó hossza (cm)25
Hajószélesség (cm)16.5
HS-kód8518210000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Tápcsapok @ 25V (30)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. TeljesítménySúlyÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3AXC8 személyhívó hangszóró 15w Tan | AC8KGN 3AXC8253-3 / 4 Lbs.€70.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3AXC9 személyhívó hangszóró 30w Tan
€103.12 /Mértékegység