Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TSC0814-100 Semi-Tubular Rivet 1/8 X 7/16 Inch, 100PK | AA9WXF 1HBP5

APPROVED VENDOR TSC0814-100 félcsöves szegecs 1/8 x 7/16 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9WXF Modell: TSC0814-100Kereszthivatkozás: 1HBP5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€25.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezcink
Grip tartomány0.348–0.379 ”
Fej Dia.0.218 "
Fejmagasság0.034 "
fej típusaovális
Lyuk méret0.129 "
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza7 / 16 "
Szegecs anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318230000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TSC0814-100 félcsöves szegecs 1/8 x 7/16 hüvelykes, 100PK
€25.25 /csomag