Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3AVR2 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 x 8 | AC8JYV

APPROVED VENDOR 3AVR2 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 x 8

Raktáron
Tétel: AC8JYV Típus: 3AVR2

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Átmérő7 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossza a feje alatt8"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz2"
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
Menetméret9
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3AVR2 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 x 8
€6.05 /Mértékegység