Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3AUC8 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-8 x 6 | AC8JRE

APPROVED VENDOR 3AUC8 hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-8 x 6

Raktáron
Tétel: AC8JRE Modell: 3AUC8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€46.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 "-8
Átmérő1"
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossza a feje alatt6"
Anyag316 Stainless Steel
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
Menetméret8
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318158055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFokozatFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattRockwell KeménységMérési rendszerÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ATY8 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Nem osztályozott15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Hüvelyk€40.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3AUC8 hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-8 x 6
€46.20 /Mértékegység