APPROVED VENDOR 3ANY5 Socket Cap Screw Flat M6 x 1 X 25, 100PK | AC8JFC

APPROVED VENDOR 3ANY5 dugósapka csavaros lapos M6 x 1 x 25, 100 PK

Raktáron
Tétel: AC8JFC Modell: 3ANY5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€300.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezSárga horganyzott
Fej Dia.10mm
Fejmagasság3.3mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt25mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság150,800 psi
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.83
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANY5 dugósapka csavaros lapos M6 x 1 x 25, 100 PK
€300.00 /csomag