APPROVED VENDOR 3ANY4 Hex Cap Screw M10 X 1.25, 20mm Length, 100PK | AC8JFB

APPROVED VENDOR 3ANY4 hatlapfejű csavar M10 x 1.25, 20 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AC8JFB Modell: 3ANY4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€458.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1.25
ÁtmérőM10
befejezSárga horganyzott
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossza a feje alatt20mm
AnyagAcél
Min. Menethossz20mm
Számított terhelés48,100 psi
Rockwell KeménységC32-C39
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság150,800 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza26mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.87
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANY4 hatlapfejű csavar M10 x 1.25, 20 mm hosszú, 100 PK
€458.43 /csomag