Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANN7 Központ nélküli kerek 4140 1 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC8JDD

APPROVED VENDOR 3ANN7 központ nélküli kerek 4140 1 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC8JDD Modell: 3ANN7
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
€39.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa4140
Átmérő1"
Átmérő tolerancia+ 0.0000 / -0.0010 "
befejezEsztergált, őrölt és csiszolt
Keménységi skálaBHN
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagÖtvözött acél
kedélyHidegen kész / hőkezelt
típusPrecíziós központ nélküli kör
Tipikus keménység321
Tipikus szakítószilárdság125,000 PSI
Tipikus hozamerősség105,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7228505000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszHosszúság toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANH5 központ nélküli kerek 4140 1 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC8JCL 3ANH51"+ 0.0000 / -0.0010 "3 ft.+/- 3.000 "€116.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANH8 központ nélküli kerek 4140 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC8JCP 3ANH82"+ 0.0000 / -0.0015 "3 ft.+/- 3.000 "€388.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANP1 központ nélküli kerek 4140 2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC8JDG 3Anp12"+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€147.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GTG5 központ nélküli kerek 4140 1 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság | AC9HWG 3GTG51"+ 0.0000 / -0.0010 "6"+/- 6.000 "€191.76
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GTG8 központ nélküli kerek 4140 2 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság | AC9HWK 3GTG82"+ 0.0000 / -0.0015 "6"+/- 6.000 "€608.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANN7 központ nélküli kerek 4140 1 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság
€39.07 /Mértékegység