JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANH8 központ nélküli kerek 4140 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC8JCP

APPROVED VENDOR 3ANH8 középpont nélküli kerek 4140 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC8JCP Modell: 3ANH8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€388.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa4140
Átmérő2"
Átmérő tolerancia+ 0.0000 / -0.0015 "
befejezEsztergált, őrölt és csiszolt
Keménységi skálaBHN
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagÖtvözött acél
kedélyHidegen kész / hőkezelt
típusPrecíziós központ nélküli kör
Tipikus keménység321
Tipikus szakítószilárdság125,000 PSI
Tipikus hozamerősség105,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.51
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7215500015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszHosszúság toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANH5 központ nélküli kerek 4140 1 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC8JCL 3ANH51"+ 0.0000 / -0.0010 "3 ft.+/- 3.000 "€116.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANN7 Központ nélküli kerek 4140 1 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC8JDD 3ANN71"+ 0.0000 / -0.0010 "1"+/- 1.000 "€39.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANP1 központ nélküli kerek 4140 2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC8JDG 3Anp12"+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€147.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GTG5 központ nélküli kerek 4140 1 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság | AC9HWG 3GTG51"+ 0.0000 / -0.0010 "6"+/- 6.000 "€191.76
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GTG8 központ nélküli kerek 4140 2 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság | AC9HWK 3GTG82"+ 0.0000 / -0.0015 "6"+/- 6.000 "€608.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANH8 középpont nélküli kerek 4140 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€388.91 /Mértékegység